Morsetto di serraggio Pitbull Punta a lama M4

Codice art.: 370025 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    33,96 € / Articolo
  • da 8 Articolo
    28,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M4
    BH9 12,7 mm
    H 9,9 mm
    B1 5,1 mm
    H1 4,8 mm
    Altezza H2 2,6 mm
    Larghezza di bloccaggio 12,7 mm
    Corsa di bloccaggio 0,4 mm
    Coppia di serraggio massimo 5,6 Nm
    Forza di serraggio 6,6 kN
    Materiale Acciaio
    Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370025 M4
    EAN / GTIN 4046368563203
    Codice del produttore 56020

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
    • Serraggio sicuro e preciso.
    • Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

    Bordo del morsetto della lama per pezzi grezzi.

    Uso:

    Ideale per il serraggio multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello