Morsetto di serraggio Pitbull Punta a lama M10

Codice art.: 370025 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    65,28 € / Articolo
  • da 4 Articolo
    54,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M10
    BH9 25,4 mm
    H 18,03 mm
    B1 10,2 mm
    H1 11,4 mm
    Altezza H2 6,3 mm
    Larghezza di bloccaggio 25,4 mm
    Corsa di bloccaggio 1,7 mm
    Coppia di serraggio massimo 40 Nm
    Forza di serraggio 26 kN
    Materiale Acciaio
    Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370025 M10
    EAN / GTIN 4046368563708
    Codice del produttore 56070

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
    • Serraggio sicuro e preciso.
    • Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

    Bordo del morsetto della lama per pezzi grezzi.

    Uso:

    Ideale per il serraggio multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello