• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Morsetto di serraggio a eccentrico M6

Codice art.: 370005 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,78 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,15 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
408 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6
Vite esagonale SW 16 mm
SW1 esagono incassato 4 mm
Corsa eccentrica S1 1,3 mm
Dimensione A 7,8 mm
Altezza disco H 4,8 mm
Lunghezza del filetto L 12 mm
Forza di serraggio 3,4 kN
Coppia di serraggio massimo 8,5 Nm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a eccentrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370005 M6
EAN / GTIN 4046368503261
Codice del produttore 50206

Descrizione

Esecuzione:

  • Minor esigenza di spazio, quindi minore ingombro bordi.
  • Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.

Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello