{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10 | |
Vite esagonale SW | 20 mm | |
SW1 esagono incassato | 7 mm | |
Corsa eccentrica S1 | 1,6 mm | |
Dimensione A | 10,2 mm | |
Altezza disco H | 6,4 mm | |
Lunghezza del filetto L | 20 mm | |
Forza di serraggio | 9 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 28 Nm | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a eccentrico |
Codice articolo | 370005 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368503308 | |
Codice del produttore | 50210 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Morsetto di serraggio a eccentrico M10
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
44,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filettatura M | M10 | M10 |
Lunghezza del filetto L | 20 | 9 |
Coppia di serraggio massimo | 28 | 28 |
Dimensione A | 10,2 | 12,7 |
Altezza disco H | 6,4 | 10 |
SW1 esagono incassato | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a eccentrico | Morsetto di serraggio a eccentrico |