{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M12 | |
Vite esagonale SW | 25 mm | |
SW1 esagono incassato | 8 mm | |
Corsa eccentrica S1 | 2 mm | |
Dimensione A | 12,7 mm | |
Altezza disco H | 9,5 mm | |
Lunghezza del filetto L | 25 mm | |
Forza di serraggio | 18 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 88 Nm | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a eccentrico |
Codice articolo | 370005 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368503322 | |
Codice del produttore | 50212 |