{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NC8 | |
Modello | 125 | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Peso | 43 kg | |
Lunghezza complessiva L | 615 mm | |
Lunghezza corpo base a | 530 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 126 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 314 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 100 mm | |
Campo di serraggio d | 87 mm - 445 mm | |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | NC8 | |
Numero di filetti per fermapezzo | 7 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360405 125L | |
EAN / GTIN | 4250364403375 | |
Codice del produttore | 6921918010055 |