{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NC8 | |
Modello | 200 | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 60 kN | |
Peso | 60 kg | |
Lunghezza complessiva L | 615 mm | |
Lunghezza corpo base a | 530 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 164 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 246 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 115 mm | |
Campo di serraggio d | 189 mm - 435 mm | |
Altezza ganasce h | 60 mm | |
Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | NC8 | |
Numero di filetti per fermapezzo | 5 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360405 200 | |
EAN / GTIN | 4250364403412 | |
Codice del produttore | 6921928010055 |