SCLCR-09-PAD Adattatori con fissaggio a vite per inserti diamantati a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3602946
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602946
EAN / GTIN 7291075304275
Codice del produttore 3602946
Numero-L L23990 661

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 42 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 42 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CCGT/CCMT 09T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello