HFPAD 4R-44-T14 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: 2550115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2550115
    EAN / GTIN 7291075173260
    Codice del produttore 2550115
    Numero-L L23920 2876

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 58 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 44 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
    • Functional Width (WF) 4.5 mm
    • Head Length (LH) 16 mm
    • Overall Length (OAL) 40.5 mm
    • Altezza stelo (H) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello