HFPAD 3L-65-T18 Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 2550125
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550125
EAN / GTIN 7291075168594
Codice del produttore 2550125
Numero-L L23920 2937

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 43.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 115 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 65 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 43.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello