• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DGPAD 3L-D32-JHP Adattatori con canali per il refrigerante ad alta pressione per inserti di troncatura e scanalatura DO-GRIP

Codice art.: 2393783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2393783
EAN / GTIN 7291075344370
Codice del produttore 2393783
Numero-L L23920 1507

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 45.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 45.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello