DGN 3102C IC830 Inserti bilaterali per troncatura, per troncatura e scanalatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: 6011370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6011370
    EAN / GTIN 7291075043754
    Codice del produttore 6011370
    Numero-L L23940 69

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3.1 mm, Overall Length (OAL) 20.1 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 3.1 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 20.1 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello