HM390 TCKT 0703PCTR IC5600 Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali, per spallamenti a 90°

Codice art.: 3449538
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3449538
EAN / GTIN 7291075486384
Codice del produttore 3449538
Numero-L L23910 1383

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 7.8 mm
  • Spessore inserto (S): 3.15 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.5 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR): 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL): 7.8 mm
  • Spessore inserto (S): 3.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello