Disco lamellare X-LOCK 2IN1 115x22,23 mm ZA40Q acciaio/inox

Codice art.: 34428486
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Serie Sistema X-LOCK
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34428486
EAN / GTIN 9003173018057
Codice del produttore 34428486
Numero-L L50140 2014
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco della ventola X-LOCK DI QUALITÀ SUPERIORE, il disco può essere sostituito in un attimo con un solo clic. Un nuovo sistema di serraggio è responsabile di questo, che rende l'assemblaggio degli utensili ancora più facile e sicuro. Allo stesso tempo, questo disco della ventola offre eccezionali prestazioni di rimozione e una durata utile molto buona, il che lo rende perfetto per gli utenti più ambiziosi.

Proprietà:

  • Forma: 28N LAMELLER
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA 40 Q- B..
  • Dimensioni (P x a): 115 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 40
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Nuovo sistema di serraggio X-LOCK per una rapida sostituzione del disco e una facile maneggevolezza
  • Installazione sicura grazie al rumore di scatto durante il serraggio
  • Massima aggressività e durata
  • Modulo 28N: Attenzione alle risorse sostenibili - il corpo portante di questo disco della ventola è costituito al 35% da materiali rigenerati

Uso:

  • Per le applicazioni più impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inox con le nuove smerigliatrici angolari Bosch

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
  • Grana 80 per lavori di precisione
Caratteristiche:
  • Perfetto per la smerigliatura dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile
  • Eccezionali prestazioni di rimozione
  • Lunga durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello