Mole troncatrici X-LOCK 125x1,6x22,23 mm A46Q acciaio/inox

Codice art.: 34411632
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Serie X-LOCK System
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34411632
    EAN / GTIN 9003173013410
    Codice del produttore 34411632
    Numero-L L50140 1996

    Descrizione

    Descrizione:

    Con il disco da taglio X-LOCK DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare, il disco può essere sostituito in un attimo. Questo utensile è stato sviluppato appositamente per smerigliatrici angolari con sistema di bloccaggio X-LOCK ed è perfetto per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiali solidi in acciaio e acciaio inossidabile. È progettato per durare a lungo e offrire eccellenti risultati di taglio.

    Proprietà:

    • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : A 46 Q- BFP
    • Dimensioni (P x P x a): 125 x 1,6 x 22,23 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Spessore: 1,6 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Grana: 46
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • TYROLIT integra il nuovo sistema di bloccaggio X-LOCK BOSCH per un'ampia gamma di dischi da taglio, dischi da sgrossatura e dischi per ventole
    • Il prodotto offre una facile manipolazione e la massima sicurezza

    Uso:

    • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
    • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello