Descrizione:
Con il disco della ventola X-LOCK DI QUALITÀ SUPERIORE, il disco può essere sostituito in un attimo con un solo clic. Un nuovo sistema di serraggio è responsabile di questo, che rende l'assemblaggio degli utensili ancora più facile e sicuro. Allo stesso tempo, questo disco della ventola offre eccezionali prestazioni di rimozione e una durata utile molto buona, il che lo rende perfetto per gli utenti più ambiziosi.
Proprietà:
- Forma: 28N LAMELLER
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA 60 Q- B..
- Dimensioni (P x a): 115 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Nuovo sistema di serraggio X-LOCK per una rapida sostituzione del disco e una facile maneggevolezza
- Installazione sicura grazie al rumore di scatto durante il serraggio
- Massima aggressività e durata
- Modulo 28N: Attenzione alle risorse sostenibili - il corpo portante di questo disco della ventola è costituito al 35% da materiali rigenerati
Uso:
- Per le applicazioni più impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inox con le nuove smerigliatrici angolari Bosch
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
- Grana 80 per lavori di precisione
Caratteristiche:
- Perfetto per la smerigliatura dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile
- Eccezionali prestazioni di rimozione
- Lunga durata