FFQ4 SOMT 170625T IC5600 Inserti quadri monolaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3430636
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3430636
EAN / GTIN 7291075484229
Codice del produttore 3430636
Numero-L L23970 634

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Lunghezza inserto (INSL): 17.5 mm
  • Spessore inserto (S): 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL): 17.5 mm
  • Spessore inserto (S): 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello