• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

H690 WNMU040308PNR-MM IC5600 Inserti trigonali con 6 taglienti elicoidali per spallamenti a 90°

Codice art.: 3428883
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3428883
EAN / GTIN 7291075456561
Codice del produttore 3428883
Numero-L L23910 550

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Lunghezza inserto (INSL) 4.2 mm, Spessore inserto (S) 3.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 4.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 4.2 mm
  • Spessore inserto (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.16 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello