H690 FWN D4.00-08-1.50R07 Frese a manicotto a 90°, per inserti bilaterali trigonali H690 WNMU 0705 con 6 taglienti elicoidali

Codice art.: 3107250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3107250
    EAN / GTIN 7291075352696
    Codice del produttore 3107250
    Numero-L L23980 1967

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 3-1/4″ ,Overall Length (OAL) 2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 8
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.275″
    • Hub Diameter (DHUB): 3-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): H690 WNMU 0705-PNTR
    • Overall Length (OAL): 2″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello