H690 FWN D080-09-27-R07 Frese a manicotto a 90°, per inserti bilaterali trigonali H690 WNMU 0705 con 6 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105938
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105938
    EAN / GTIN 7291075352382
    Codice del produttore 3105938
    Numero-L L23980 107

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
    • Master Insert Identification (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello