• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

HM90 ADKT 150550PDR IC5600 Inserti con 2 taglienti elicoidali

Codice art.: 3427980
copia
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3427980
copia
EAN / GTIN 7291075446395
copia
Codice del produttore 3427980
copia
Numero-L L23910 535
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 14.85 mm, Spessore inserto (S) 5.75 mm, Larghezza inserto (W1) 9.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Figura 2
  • Lunghezza inserto (INSL) 14.85 mm
  • Spessore inserto (S) 5.75 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello