• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM90 APCR 100304PDFR-P IC08 Inserti con taglienti elicoidali positivi e spoglia lappata, per alluminio e superleghe

Codice art.: 5602965
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602965
EAN / GTIN 7291075178043
Codice del produttore 5602965
Numero-L L23910 191

Descrizione

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Insert Length (INSL) 11.25 mm, Insert Thickness (S) 3.85 mm, Insert Width (W1) 6.52 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 10.18 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm
  • Figure 1
  • Insert Length (INSL) 11.25 mm
  • Insert Thickness (S) 3.85 mm
  • Insert Width (W1) 6.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello