F3P 163-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3426950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3426950
EAN / GTIN 7291075461060
Codice del produttore 3426950
Numero-L L24050 1905

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16, Point Angle (SIG) 127 Degrees, Protruding Length (LPR) 7.23 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 16.3 mm
  • Functional Length (LF) 5.64 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16
  • Point Angle (SIG) 127 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 7.23 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello