FFX4 ED32/1.26-5-MMT21-04 Frese a candela con attacco MULTI-MASTER per inserti con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3424318
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3424318
EAN / GTIN 7291075452747
Codice del produttore 3424318
Numero-L L23980 1110

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 58.1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T21
  • Diametro della fresa (DC) 24.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 24 mm
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Overall Length (OAL) 58.1 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 0.9 Nxm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello