{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 65/10 | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ Esterno | 34 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 61,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 68 mm | |
Cono mandrino | B 10 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 10,094 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341000 65/10 | |
EAN / GTIN | 4045197308290 | |
Codice del produttore | 100 0065 B10 0 |