{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 160/18 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 56 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 95,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 109 mm | |
Cono mandrino | B 18 accorc. | |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Codice del produttore | 100 0160 B18 0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autobloccante ad alte prestazioni, Modello: 160/18
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
226,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
187,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 56 mm | 56 mm |
Lunghezza della testina aperta | 95,5 mm | 95,5 mm |
Lunghezza della testina chiusa | 109 mm | 109 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 mm | 17,431 mm |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Modello | 160/18 | 160/18 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |