{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 100/12 | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 43 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 80 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 91,5 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,056 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341000 100/12 | |
EAN / GTIN | 4045197308320 | |
Codice del produttore | 100 0100 B12 0 |