MTSRH 32-5M-N Frese a manicotto con fori per il refrigerante, per inserti elicoidali di filettatura

Codice art.: 3409902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3409902
EAN / GTIN 7291075447675
Codice del produttore 3409902
Numero-L L24090 51

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 52 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello