HM390 ETP D08-01-C08-05-C Frese a candela a 90° per inserti triangolari HM390 TPKT 0502 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3398697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3398697
EAN / GTIN 7291075452266
Codice del produttore 3398697
Numero-L L23980 2317

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 60 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Head Length (LH) 14.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello