• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

F3P 210-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3396157
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3396157
EAN / GTIN 7291075460933
Codice del produttore 3396157
Numero-L L24050 1785

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21, Point Angle (SIG) 132 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.23 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Functional Length (LF) 7.49 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21
  • Point Angle (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.74 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.23 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello