• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FFX4 FD4.00-8-1.50-08 Frese a Manicotto per Inserti a 4 Taglienti per Fresatura con Elevati Avanzamenti

Codice art.: 3394313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3394313
EAN / GTIN 7291075470703
Codice del produttore 3394313
Numero-L L23980 1618

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 3.228″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3.386″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.078″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.228″
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 18 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello