• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FFX4 FD063-5-22-08 Frese a Manicotto per Inserti a 4 Taglienti per Fresatura con Elevati Avanzamenti

Codice art.: 3394305
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3394305
EAN / GTIN 7291075470635
Codice del produttore 3394305
Numero-L L23980 748

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 47.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFX4 XNMU 080620T
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 18 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello