D3N 120-096-15.87R-8D H13 Punte per cuspidi intercambiabili a 3 taglienti con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 8xD

Codice art.: 3392274
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3392274
EAN / GTIN 7291075466317
Codice del produttore 3392274
Numero-L L24040 1271

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.472″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 12 ,Overall Length (OAL) 6.65″ ,Usable Length (LU) 3.889″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.472″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.488″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.472″
  • Decimale Equivalente: 0.472″
  • Diametro flangia (DF): 0.787″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 120-IQ
  • Overall Length (OAL): 6.65″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.764″
  • Lunghezza utile (LU): 3.889″

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello