MNSNT 145-200-MF16X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3391931
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOGUN
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3391931
EAN / GTIN 7291075426151
Codice del produttore 3391931
Numero-L L24040 891

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 14.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Usable Length (LU) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 14.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 14.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 276 mm
  • Lunghezza utile (LU) 200 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOGUN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello