MNSNT 200-400-MF20X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3335842
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOGUN
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3335842
EAN / GTIN 7291075425949
Codice del produttore 3335842
Numero-L L24040 827

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20.0, Usable Length (LU) 400 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 19.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 19.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 20 mm
  • Drive Size (DRVS) 22 mm
  • Diametro flangia (DF) 19.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 200
  • Point Length (PL) 4.81 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 487 mm
  • Lunghezza utile (LU) 400 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOGUN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello