• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MNSNT 125-400-MF16X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3335833
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOGUN
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3335833
EAN / GTIN 7291075425857
Codice del produttore 3335833
Numero-L L24040 61

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 12.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Usable Length (LU) 400 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 12.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 12.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 12.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 125
  • Point Length (PL) 3.16 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 475 mm
  • Lunghezza utile (LU) 400 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOGUN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello