MTSRH 45-6-N Frese per filettatura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 3391200
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3391200
EAN / GTIN 7291075447644
Codice del produttore 3391200
Numero-L L24090 46

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 45 mm, Overall Length (OAL) 130 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 45 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 37 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello