DCN 160-160-20R-10D Punte con cuspidi intercambiabili, refrigerante interno e stelo cilindrico. 10xD

Codice art.: 3387999
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3387999
EAN / GTIN 7291075442380
Codice del produttore 3387999
Numero-L L24040 10

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Overall Length (OAL) 235.3 mm, Usable Length (LU) 162.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 160
  • Overall Length (OAL) 235.3 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 185.3 mm
  • Lunghezza utile (LU) 162.4 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello