ECYI-S5 1.0-2.00C1.0CFS5 IC608 Frese a 5 eliche con eliche diverse per la fresatura di acciai inossidabili austenitici, duplex, fusi e induriti per precipitazione

Codice art.: 3385653
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3385653
copia
EAN / GTIN 7291075438796
copia
Codice del produttore 3385653
copia
Numero-L L24180 2816
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Decimale Equivalente 1″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 2″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.02″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Decimale Equivalente: 1″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Angolo d'elica (FHA): 37 Degrees
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello