ECA-H3 10-15/30C10CF-R30 IC08 Frese a candela integrali con differnti angoli d'elica, passo variabile e codolo maggiorato 3, 4 e 5xD, per alluminio

Codice art.: 3309973
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CHATTERFREE solid mill line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3309973
    EAN / GTIN 7291075272550
    Codice del produttore 3309973
    Numero-L L24180 1366

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 72 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
    • Diametro della fresa (DC) 10 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 72 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 30 mm

    Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello