{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M8 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M11 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 8 mm | |
Per quadro K1 | 6,2 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 30 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 8 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 13 mm | |
Prolunga K2 | 6,2 mm | |
Prolunga L2 | 80 mm | |
Prolunga L3 | 230 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338450 6L | |
EAN / GTIN | 4045197603562 | |
Codice del produttore | 338450 6L |