{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 18 mm | |
Per quadro K1 | 14,5 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 43 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 18 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 26 mm | |
Prolunga K2 | 14,5 mm | |
Prolunga L2 | 100 mm | |
Prolunga L3 | 200 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 | |
Codice del produttore | 338450 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 13
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
371,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
305,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
371,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
309,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
⌀ Prolunga D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Prolunga K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Prolunga L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Prolunga L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |