{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M7 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 7 mm | |
Per quadro K1 | 5,5 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 26 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 7 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 12,1 mm | |
Prolunga K2 | 5,5 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338450 5 | |
EAN / GTIN | 4045197603524 | |
Codice del produttore | 338450 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 5
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
193,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
160,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
192,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
187,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
⌀ Prolunga D3 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 12 mm |
Prolunga K2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Prolunga L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Prolunga L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |