EC-H4L 06-14/20C6CFR.2C IC900 Frese integrali con 4 taglienti e codolo minorato 4xD, eliche differenti e passo variabile, pe lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: 3382207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3382207
EAN / GTIN 7291075301212
Codice del produttore 3382207
Numero-L L24180 749

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 52 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 35 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 52 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello