ECD-S2 030/90C03-38 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623288
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5623288
copia
EAN / GTIN 7291075343991
copia
Codice del produttore 5623288
copia
Numero-L L24180 2336
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.37 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 38 mm, Lunghezza utile (LU) 6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.37 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 38 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 6 mm

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello