FFQ4 SOMW 090420T IC808 Inserti quadri monolaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3378400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3378400
EAN / GTIN 7291075424881
Codice del produttore 3378400
Numero-L L23970 151

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.8 mm, Spessore inserto (S) 3.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.8 mm
  • Spessore inserto (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello