• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

DCN 050-040-06C-8D Punte con cuspidi intercambiabili, refrigerante interno e stelo cilindrico. 8xD

Codice art.: 3367235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3367235
EAN / GTIN 7291075435467
Codice del produttore 3367235
Numero-L L24040 932

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 5.0, Overall Length (OAL) 86.3 mm, Usable Length (LU) 40.73 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 5.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 5.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 050
  • Overall Length (OAL) 86.3 mm
  • Point Length (PL) 0.73 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 35 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 40.73 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello