HM390 TDCR 150532 FW-P IC28 Inserti Triangolari con 3 Taglienti Elicoidali per Spallamenti

Codice art.: 3365382
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3365382
EAN / GTIN 7291075460346
Codice del produttore 3365382
Numero-L L23910 688

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Diametro inscritto (IC) 11.4 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.1 mm, Spessore inserto (S) 6.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 3.2 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.1 mm
  • Spessore inserto (S) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 0.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello