Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 13.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13, Overall Length (OAL) 143.33 mm, Usable Length (LU) 70.41 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 13.5 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 13.5 mm
- Diametro flangia (DF) 20 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 13
- Length Group 5xD
- Master Insert Identification (MIID) H3P 135
- Overall Length (OAL) 143.33 mm
- Point Length (PL) 2.91 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 95.33 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 48 mm
- Lunghezza utile (LU) 70.41 mm