D3N 190-029-25A-1.5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: 3363007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3363007
EAN / GTIN 7291075401561
Codice del produttore 3363007
Numero-L L24040 832

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19, Overall Length (OAL) 123.92 mm, Usable Length (LU) 32.6 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 190
  • Overall Length (OAL) 123.92 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 67.92 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 32.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello